text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX 5200 Branca 15mm x 10M IW1510


Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Referência IW1510HPX
Cor Branco
Largura 15
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Largura 15
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 32
Código pautal 39191080
Type Insulation Tape

Descrição

Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Números do artigo

Referência IW1510HPX
EAN 5425014221213
UBB 500619970998
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IW1510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.