text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX 5200 Amarela 19mm x 10m IY1910


Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Referência IY1910HPX
Cor Yellow
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 42
Type Insulation Tape

Descrição

Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Números do artigo

Referência IY1910HPX
EAN 5425014220476
UBB 500619971152
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IY1910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.