text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante de PVC Ripca com camada adesiva 15mm x 20m preta 10RL


Referência 0D629969
Cor Preto
Largura 15
Espessura (mm) 0.19
Comprimento (mm) 20
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Auto-aderente/amalgamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 15
Espessura (mm) 0.19
Comprimento (mm) 20
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca Ripca
Type PVC Tape

Números do artigo

Referência 0D629969
EAN 8712734079628
UBB 500644384223
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr MPVTA9B-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.