text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita dupla face HPX Transparente 19mm x 2m HT1902


Fita acrílica de dupla face, 100% transparente, de elevada resistência. Muito adequada para a montagem de todos os tipos de objectos. Boa aderência ao metal, ao vidro e à maioria dos plásticos. Adequada para cargas pesadas. Resistente à humidade. Para utilização em interiores e exteriores. Substitui os parafusos, rebites cegos, soldaduras e colas líquidas

Referência HT1902HPX
Cor Outro
Largura 19
Espessura (mm) 1
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 19
Espessura (mm) 1
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 2
Material Acrílico
Resistência à temperatura (°C) 120 - 120
Transparente Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 59.4
Código pautal 39191080
Type Mounting Tape

Descrição

Fita acrílica de dupla face, 100% transparente, de elevada resistência. Muito adequada para a montagem de todos os tipos de objectos. Boa aderência ao metal, ao vidro e à maioria dos plásticos. Adequada para cargas pesadas. Resistente à humidade. Para utilização em interiores e exteriores. Substitui os parafusos, rebites cegos, soldaduras e colas líquidas

Números do artigo

Referência HT1902HPX
EAN 5425014224627
UBB 500619975112
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr HT1902
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.