text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita dupla face HPX Transparente 19mm x 16,5m HT1916


Fita acrílica de dupla face, 100% transparente e de elevada resistência. Muito adequada para a montagem de todos os tipos de objectos. Boa aderência ao metal, ao vidro e à maioria dos plásticos. Adequada para cargas pesadas. Resistente à humidade. Para utilização em interiores e exteriores. Substitui os parafusos, rebites cegos, soldadura e colas líquid

Referência HT1916HPX
Cor Outro
Largura 19
Espessura (mm) 1
Dupla face Sim
Comprimento 16.5
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 19
Espessura (mm) 1
Dupla face Sim
Comprimento 16.5
Material Acrílico
Resistência à temperatura (°C) 120 - 120
Transparente Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim

Descrição

Fita acrílica de dupla face, 100% transparente e de elevada resistência. Muito adequada para a montagem de todos os tipos de objectos. Boa aderência ao metal, ao vidro e à maioria dos plásticos. Adequada para cargas pesadas. Resistente à humidade. Para utilização em interiores e exteriores. Substitui os parafusos, rebites cegos, soldadura e colas líquidas

Números do artigo

Referência HT1916HPX
EAN 5425014223897
UBB 500619969438
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr HT1916
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.