text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita dupla face HPX Branco 19mm x 25m DS1925


Fita de montagem de dupla face. Especialmente adequada para a montagem de espelhos, ganchos, condutas de cabos, etc.. Para utilização no interior e no exterior. Os suportes adequados são o vidro, a madeira, o metal e o plástico. Por cada quilo de peso do espelho, recomenda-se a utilização de 65 cm² de fita

Artículo No. DS1925HPX
Cor Branco
Largura 19
Espessura (mm) 1.1
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Cor Branco
Largura 19
Espessura (mm) 1.1
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 25
Material Polietileno (PE)
Resistência à temperatura (°C) 120 - 120
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 187
Código pautal 39191080
Type Mounting Tape

Descripción

Fita de montagem de dupla face. Especialmente adequada para a montagem de espelhos, ganchos, condutas de cabos, etc.. Para utilização no interior e no exterior. Os suportes adequados são o vidro, a madeira, o metal e o plástico. Por cada quilo de peso do espelho, recomenda-se a utilização de 65 cm² de fita

Números de artículo

Artículo No. DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr DS1925
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.