Fitas de fixação
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
Maquinação
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
Fitas
Fitas de fixação
CT5025HPX
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
Fita dupla face HPX Branca 50mm x 25m CT5025
Adiconar catálogo
Previous
Next
10 dias
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
CT5025HPX
Cor
Branco
Largura
50
Espessura (mm)
0.25
Dupla face
Sim
Comprimento (mm)
25
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
60 - 60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Largura
50
Espessura (mm)
0.25
Dupla face
Sim
Comprimento (mm)
25
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
60 - 60
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
HPX
Peso por peça (g)
428
Código pautal
39191080
Type
Carpet Tape
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
CT5025HPX
EAN
5425014224054
UBB
500619968281
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
CT5025
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar