text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita dupla face HPX Branca 19mm x 5m DS1905


Fita de montagem de dupla face. Especialmente adequada para a montagem de espelhos, ganchos, condutas de cabos, etc. Para utilização em interiores e exteriores. Os substratos adequados são o vidro, a madeira, o metal e os plásticos. Por cada quilo de peso do espelho, recomenda-se a utilização de 65 cm² de fita

Referência DS1905HPX
Cor Branco
Largura 19
Espessura (mm) 1.1
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Largura 19
Espessura (mm) 1.1
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 5
Material Polietileno (PE)
Resistência à temperatura (°C) 120 - 120
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 56.8
Código pautal 39191080
Type Mounting Tape

Descrição

Fita de montagem de dupla face. Especialmente adequada para a montagem de espelhos, ganchos, condutas de cabos, etc. Para utilização em interiores e exteriores. Os substratos adequados são o vidro, a madeira, o metal e os plásticos. Por cada quilo de peso do espelho, recomenda-se a utilização de 65 cm² de fita

Números do artigo

Referência DS1905HPX
EAN 5425014220124
UBB 500619968935
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr DS1905
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.