text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita dupla face 3M 9191 Branca 50mm x 25m


A fita dupla revestida 3M™ 9191 é uma fita dupla revestida de uso geral. Apresenta um adesivo sensível à pressão de borracha de alta aderência e alta aderência inicial, um suporte não tecido e um revestimento de papel siliconizado fácil de remover. Com um excelente equilíbrio entre alta aderência / aderência inicial e boa resistência ao cisalhamento à t

Referência 5U031632
Largura 50
Espessura (mm) 0.26
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 25
Resistência à temperatura (°C) 60 - 60
Embalado por 36
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 50
Espessura (mm) 0.26
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 25
Resistência à temperatura (°C) 60 - 60
Marca 3M
Type 7000035445

Descrição

A fita dupla revestida 3M™ 9191 é uma fita dupla revestida de uso geral. Apresenta um adesivo sensível à pressão de borracha de alta aderência e alta aderência inicial, um suporte não tecido e um revestimento de papel siliconizado fácil de remover. Com um excelente equilíbrio entre alta aderência / aderência inicial e boa resistência ao cisalhamento à temperatura ambiente, bem como boa capacidade de remoção, a 9191 foi desenvolvida como uma fita para tapetes. É, no entanto, necessário avaliar sistematicamente a compatibilidade da superfície antes de iniciar uma aplicação.

Números do artigo

Referência 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 919150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.