text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de vulcanização HPX Preta 19 mm x 10 m SF1910


Fita de vulcanização que forma uma massa homogénea após a aplicação, sem necessidade de calor ou pressão. Adequada para o isolamento de cabos eléctricos, vedação de mangueiras, etc. Para reparações temporárias e permanentes

Referência SF1910HPX
Cor Preto
Largura 19
Espessura (mm) 0.5
Comprimento (mm) 10
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 19
Espessura (mm) 0.5
Comprimento (mm) 10
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Vulcanização Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 155
Type Self Fusion Tape

Descrição

Fita de vulcanização que forma uma massa homogénea após a aplicação, sem necessidade de calor ou pressão. Adequada para o isolamento de cabos eléctricos, vedação de mangueiras, etc. Para reparações temporárias e permanentes

Números do artigo

Referência SF1910HPX
EAN 5425014220162
UBB 500619974792
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr SF1910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.