text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de vinil Brady B-595 Branco/Verde M21-750-595-GN


Referência 1O832962
Método de montagem Outro
Cor Multicolorido
Largura 19.05
Resistente ao calor Não
Resistente aos raios UV Não
Comprimento (mm) 6400
Material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Outro
Cor Multicolorido
Largura 19.05
Resistente ao calor Não
Resistente aos raios UV Não
Comprimento (mm) 6400
Material Plástico
Cor do texto Branco
Cor da fita Verde
Transparente Não
Largura da faixa (mm) 19.05
Marca Brady
Type Labelling Tape

Números do artigo

Referência 1O832962
UBB 500671772258
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 142808
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.