Fitas de marcação & segurança
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
Fitas
Fitas de marcação & segurança
9C633105
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
Fita de vinil 3M 764i Preta 50mm x 33m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9C633105
Cor
Preto
Largura
50
Espessura (mm)
0.125
Comprimento (mm)
33
Material
Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C)
75 - 75
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 24
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Largura
50
Espessura (mm)
0.125
Comprimento (mm)
33
Material
Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C)
75 - 75
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M
Código pautal
3919101200
Type
7000048917
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C633105
UBB
500667404783
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
76450B