text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de vinil 3M 471+ Transparente 9mm x 33m


A fita de vinil 3M™ 471+ destina-se a um alinhamento de máscara preciso com padrões simples ou complexos. A nossa fita permite uma remoção limpa sem resíduos de adesivo, mesmo após um ciclo de cozedura de 30 minutos a 121 °C. A Fita de Vinil 3M 471+ proporciona desempenho e produtividade para o mascaramento de linhas finas em muitas aplicações de pintur

Referência 5K825069
Cor Azul
Largura 9
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Largura 9
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 75 - 75
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Type 7100057037

Descrição

A fita de vinil 3M™ 471+ destina-se a um alinhamento de máscara preciso com padrões simples ou complexos. A nossa fita permite uma remoção limpa sem resíduos de adesivo, mesmo após um ciclo de cozedura de 30 minutos a 121 °C. A Fita de Vinil 3M 471+ proporciona desempenho e produtividade para o mascaramento de linhas finas em muitas aplicações de pintura críticas. É possível obter linhas de pintura nítidas e limpas para a separação de cores com a nossa fita, uma vez que esta resiste ao levantamento e o seu versátil adesivo de borracha adere a uma grande variedade de superfícies, incluindo resinas, e depois descola-se de forma limpa de superfícies planas ou compostas. Segue desenhos irregulares para proporcionar linhas nítidas. A sua translucidez moderada permite o alinhamento quando são delineados padrões complexos. O suporte de vinil flexível é também resistente à abrasão e protege as superfícies adjacentes em operações de lixagem. Quando terminada, a sua remoção numa só peça preserva as linhas de pintura nítidas que ajudou a criar.

Números do artigo

Referência 5K825069
UBB 500667411952
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 02510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.