text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de velcro HPX Preto 20 mm x 25 mm Z2025L


Referência YX-4500YOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3400
Entrada de ar do lado do dispositivo R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm) 490
Binário de aperto máximo (Nm) 490
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3400
Entrada de ar do lado do dispositivo R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm) 490
Binário de aperto máximo (Nm) 490
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 20
Volume de ar necessário 696
Marca Yokota
Peso por peça (g) 12310.2
Type Impulse Wrench

Números do artigo

Referência YX-4500YOK
EAN 8717981009022
UBB 500619109365
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YX-4500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.