text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de vedação 3M 19mm x 33m

Referência 9515B193M
Cor Preto
Largura 19
Comprimento (mm) 33
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M

Especificações

Cor Preto
Largura 19
Comprimento (mm) 33
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Peso por peça (g) 3263.3

Descrição

A fita de espuma de revestimento duplo 3M™ 9515B é uma fita de espuma de polietileno de revestimento duplo, preta, com 1,5 mm de espessura e adesivo acrílico. A fita de espuma de revestimento duplo 3M™ 9515B é uma fita de espuma de polietileno de células fechadas com densidade de 75 kg/m³ e adesivo acrílico. O adesivo acrílico proporciona uma boa aderência inicial e aderência a uma grande variedade de superfícies. Este produto foi concebido para montagem e união para fins gerais. As aplicações pretendidas são, por exemplo, a montagem de expositores (POS), emblemas leves, placas de identificação, etc

Números do artigo

Referência 9515B193M
EAN 8021684551918
UBB 500614766805
UNSPSC 23271807
Artigo do fabricante nr 9515B19
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.