text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de transferência 3M 950 Transparente 25mm x 55m

Referência 950253M
Cor Incolor
Largura 25
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 55
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80

Especificações

Cor Incolor
Largura 25
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 55
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Transparente Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Peso por peça (g) 12213.8
Código pautal 35061000
Type 7000048430

Números do artigo

Referência 950253M
EAN 5010027128576
UBB 500614765658
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 95025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.