text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de segurança e marcação HPX Amarelo/Preto 50 mm x 18 m


Proteção antiderrapante em superfícies lisas. Adequado tanto para aplicações industriais como para uso doméstico. Elevada aderência. Resistente ao óleo e à água. [...]

Referência 6V325291
Cor Multicolorido
Largura 50
Espessura (mm) 0.8
Comprimento (mm) 18
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Largura 50
Espessura (mm) 0.8
Comprimento (mm) 18
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 50 - 50
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Type Safety Grip Tape

Descrição

Proteção antiderrapante em superfícies lisas. Adequado tanto para aplicações industriais como para uso doméstico. Elevada aderência. Resistente ao óleo e à água. [...]

Números do artigo

Referência 6V325291
EAN 5425014225228
UBB 500647478717
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr SY5018
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.