Fitas de marcação & segurança
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
Fitas
Fitas de marcação & segurança
8J712364
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
Fita de segurança e de marcação HPX Amarelo 48 mm x 33 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Fita de marcação colorida. Para marcação de pavimentos, tubagens, etc.
Descrição completa
Referência
8J712364
Cor
Yellow
Largura
48
Espessura (mm)
0.15
Comprimento (mm)
33
Material
Policloreto de vinila (PVC)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Yellow
Largura
48
Espessura (mm)
0.15
Comprimento (mm)
33
Material
Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C)
80 - 80
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
HPX
Type
Lane Marking Tape
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Fita de marcação colorida. Para marcação de pavimentos, tubagens, etc.
Números do artigo
Referência
8J712364
EAN
5425014220278
UBB
500679262179
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
LY5033