Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
1Q089989
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
Fita de rede eléctrica Brennenstuhl Eco-Line 6 tomadas 230V 3500W 1.5m de cabo
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Q089989
Corrente nominal (A)
16
Cor
Branco
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Retangular
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 8
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Branco
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Retangular
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
6
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Sim
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Não
Classe de qualidade
Outro
Inserção central rotativa
Sim
Proteção contra sobretensão
Não
Material
Plástico
Grau de proteção (IP)
IP20
Acabamento da superfície
Matt
Marca
Brennenstuhl
Model
Eco-Line
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q089989
EAN
4007123249404
UBB
500647373025
UNSPSC
39121031
Artigo do fabricante nr
1159520015