Fitas de fixação
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
Fitas
Fitas de fixação
2X498062
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
Fita de montagem HPX Branca 50mm x 25m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2X498062
Cor
Branco
Largura
50
Espessura (mm)
0.08
Dupla face
Sim
Comprimento (mm)
25
Material
Polipropileno (PP)
Resistência à temperatura (°C)
60 - 60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 24
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Largura
50
Espessura (mm)
0.08
Dupla face
Sim
Comprimento (mm)
25
Material
Polipropileno (PP)
Resistência à temperatura (°C)
60 - 60
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
HPX
Type
Mounting Tape
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X498062
EAN
5425014225440
UBB
500647464519
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
CE5025