text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de montagem HPX 3200 Antracite 19 mm x 10 m


Fita acrílica de dupla face com uma força adesiva muito elevada. Especialmente concebida para guarnições (pesadas), sinais, reforços, etc.. Boa aderência ao metal, ao vidro e à maioria dos plásticos. Resistente aos solventes. Reposicionável. Substitui os parafusos, rebites cegos, soldaduras e colas líquidas

Referência 4W731053
Cor Cinza
Largura 19
Espessura (mm) 1.1
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Largura 19
Espessura (mm) 1.1
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 10
Material Acrílico
Resistência à temperatura (°C) 120 - 120
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Type Mounting Tape

Descrição

Fita acrílica de dupla face com uma força adesiva muito elevada. Especialmente concebida para guarnições (pesadas), sinais, reforços, etc.. Boa aderência ao metal, ao vidro e à maioria dos plásticos. Resistente aos solventes. Reposicionável. Substitui os parafusos, rebites cegos, soldaduras e colas líquidas

Números do artigo

Referência 4W731053
EAN 8711347114306
UBB 500647462794
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr HSA005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.