text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de montagem 3M VHB Cinzenta 25mm x 33m 1.1mm


Referência 9A579976
Cor Cinza
Largura 25
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 1.1
Comprimento (mm) 33
Material Material de espuma
Resistência à temperatura (°C) 230 - 230
Embalado por 7
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Largura 25
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 1.1
Comprimento (mm) 33
Material Material de espuma
Resistência à temperatura (°C) 230 - 230
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M vhb
Model VHB

Números do artigo

Referência 9A579976
EAN 4054596196957
UBB 500679273556
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 7100099834
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.