text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de montagem 3M cinzenta 46119 9mm x 33m

Referência Q4395.000.005
Cor Cinza
Largura 9
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 33
Material Acrílico

Especificações

Cor Cinza
Largura 9
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 33
Material Acrílico
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Model VHB
Type 7000033106

Descrição

Sonhe, projecte, entregue com a nossa fita 3M™ VHB™ 4611. É um adesivo cinzento escuro, com 1,1 mm de espessura, de uso geral, com espuma firme que tem a caraterística adicional de resistência a altas temperaturas. O método de colagem permanente, rápido e fácil de utilizar, proporciona uma elevada resistência e durabilidade a longo prazo. Oferece flexibilidade de design com a sua viscoelasticidade e poderosa capacidade de ligação a uma variedade de substratos de elevada energia de superfície.Sonhar, projetar, entregar com a família 4611 de fitas 3M™ VHB™A família 4611 de fitas 3M™ VHB™ utiliza adesivo de uso geral em ambos os lados do núcleo de espuma firme. A capacidade de alta temperatura torna esta família frequentemente adequada para colagem antes do processamento de pintura a alta temperatura. É normalmente utilizada em substratos metálicos, tais como alumínio, aço galvanizado e aço inoxidável. As aplicações para esta fita incluem a fixação de reforços e painéis, incluindo a montagem antes de fornos de pintura, bem como material decorativo e acabamentos: Reforço para painel, Painel para estrutura, Material decorativo e guarnição, Placas de identificação e logótiposUma fita de espuma não convencional Inventámos as fitas 3M™ VHB™ em 1980 como as primeiras do seu género. Estas fitas únicas combinam a conformabilidade com uma ligação forte e permanente. O resultado é uma família de fitas extraordinariamente fortes que aderem a uma vasta gama de substratos. A fita 3M™ VHB™ é uma alternativa comprovada aos parafusos, rebites, soldaduras e outras formas de fixação mecânica. Arranha-céus, telemóveis, sinais electrónicos de autoestrada, frigoríficos, janelas arquitectónicas e muito mais dependem desta fita de colagem especial para um ou mais passos no processo de montagem, fixação e selagem. Esta fita de confiança e fiável oferece uma ligação consistente, uma durabilidade extraordinária e uma excelente resistência a solventes e à humidade. A 3M apoia todos os seus produtos e está disponível para lhe fornecer orientação de design e apoio técnico sempre que precisar.Fiabilidade comprovada das fitas 3M™ VHB™A fita 3M™ VHB™ oferece uma ligação duradoura de uma forma que os fixadores mecânicos não conseguem. Esta fita melhora a aparência dos produtos acabados, eliminando rebites e parafusos, ao mesmo tempo que proporciona uma força de manuseamento imediata. Na maioria dos casos, a fixação com a fita 3M™ VHB™ é um processo mais rápido do que perfurar, fixar ou utilizar adesivo líquido. A nossa versátil linha de fitas pode ser utilizada em interiores ou exteriores numa variedade de aplicações, incluindo montagem de janelas, portas e sinais, eletrónica, construção e inúmeras outras aplicações industriais. Quimicamente resistente, bem como estável aos raios UV e à temperatura, a fita 3M™ VHB™ pode suportar desde o calor do Dubai até ao frio do Canadá. A química acrílica única é extremamente durável e resistente a alterações ao longo do tempo, tornando-a numa fita duradoura e poderosa em que pode confiar.Trazer melhores ideias para a superfície através da ciência e da inovaçãoNa nossa Divisão de Fitas e Adesivos Industriais 3M, aplicamos a ciência da adesão para fornecer soluções inovadoras que melhoram os processos de design e fabrico de empresas em todo o mundo. No final, as nossas tecnologias ajudam clientes como você a fornecer produtos competitivos ao mercado de forma mais rápida e eficiente.

Números do artigo

Referência Q4395.000.005
EAN 4046719675074
UBB 500614098068
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 46119
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.