text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de montagem 3M Cinzenta 19mm x 33m 1.1mm


Referência 2M198449
Cor Cinza
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 1.1
Comprimento (mm) 33
Material Material de espuma
Resistência à temperatura (°C) 150 - 230
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 1.1
Comprimento (mm) 33
Material Material de espuma
Resistência à temperatura (°C) 150 - 230
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M vhb
Código pautal 39191080
Model VHB

Números do artigo

Referência 2M198449
EAN 4054596196858
UBB 500679273309
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 7100099833
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.