text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de montagem 3M Branca 50mm x 50m


3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 é uma fita dupla face de 260µm com Adhesive 375, suporte de PVC de 38µm, a fita é de cor branca em um forro de papel branco com logotipo verde da 3MFita adesiva para superfícies lisas, ásperas ou texturizadas com alta aderência, adesão imediata, colagem rápida e alta adesão 3M™ High Performance Double Coated

Referência 908750503M
Cor Branco
Largura 50
Espessura (mm) 0.38
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 150.9
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Largura 50
Espessura (mm) 0.38
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 150.9
Material Policloreto de vinila (PVC)
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Peso por peça (g) 17990
Type 7000071738

Descrição

3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 é uma fita dupla face de 260µm com Adhesive 375, suporte de PVC de 38µm, a fita é de cor branca em um forro de papel branco com logotipo verde da 3MFita adesiva para superfícies lisas, ásperas ou texturizadas com alta aderência, adesão imediata, colagem rápida e alta adesão 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087. A nossa fita é fabricada com Adhesive 375, é resistente a solventes e tem um suporte em PVC. A fita também é de cor branca em um forro de papel branco com o logotipo verde da 3M.

Números do artigo

Referência 908750503M
EAN 4001895910791
UBB 500614762358
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 908750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.