text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de máscara HPX Creme 50mm x 50m MA5050


Fita de pintura de qualidade para pintores Apropriada para tapar diversos tipos de objectos (tanto para uso no sector automóvel como doméstico ou industrial) Boa fixação em metal, vidro, material sintético e borracha. Não deixa restos de cola numa utilização até 60°C Resistente a diluentes Não resistente a UV (no caso de uso exterior retirar dentro de 8 horas após a aplicação)

Referência MA5050HPX
Cor Outro
Largura 50
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 50
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 50
Material Papel crepom
Resistência à temperatura (°C) 60 - 80
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 264
Type 60°C Masking Tape

Números do artigo

Referência MA5050HPX
EAN 8711347173273
UBB 500619974610
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr MA5050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.