text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de máscara HPX Creme 38 mm x 50 m


Fita de máscara de alta qualidade para automóveis. Adequada para mascarar todos os tipos de objectos. Boa aderência ao metal, vidro, plástico e borracha. Não deixa resíduos de cola a temperaturas até 110°C. Resistente aos solventes. Não é resistente aos raios UV (quando utilizada no exterior, remover no prazo de 8 horas após a aplicação)

Referência 2U639277
Cor Outro
Largura 38
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.14
Comprimento (mm) 50
Embalado por 24
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Largura 38
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.14
Comprimento (mm) 50
Material Papel crepom
Resistência à temperatura (°C) 100 - 110
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Código pautal 48114120
Type 100°C Masking Tape

Descrição

Fita de máscara de alta qualidade para automóveis. Adequada para mascarar todos os tipos de objectos. Boa aderência ao metal, vidro, plástico e borracha. Não deixa resíduos de cola a temperaturas até 110°C. Resistente aos solventes. Não é resistente aos raios UV (quando utilizada no exterior, remover no prazo de 8 horas após a aplicação)

Números do artigo

Referência 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr MT3850
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.