text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de máscara HPX Creme 25mm x 50m


Referência 2W601882
Cor Outro
Largura 25
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.14
Comprimento (mm) 50
Material Papel crepom
Resistência à temperatura (°C) 100 - 110
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 25
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.14
Comprimento (mm) 50
Material Papel crepom
Resistência à temperatura (°C) 100 - 110
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Código pautal 48114120
Type 100°C Masking Tape

Números do artigo

Referência 2W601882
UBB 500647472777
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr MT2550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.