text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de máscara HPX Creme 25mm x 50m MA2550


Fita de máscara, com qualidade de pintura. Adequada para utilização em automóveis, bricolage e indústria. Boa aderência ao metal, vidro, plástico e borracha. Não deixa resíduos de cola quando utilizada até 60°C. Resistente aos solventes. Não é resistente aos raios UV (quando utilizada no exterior, remover no prazo de 8 horas após a aplicação)

Referência MA2550HPX
Cor Outro
Largura 25
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 25
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 50
Material Papel crepom
Resistência à temperatura (°C) 60 - 80
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 129
Código pautal 48114120
Type 60°C Masking Tape

Descrição

Fita de máscara, com qualidade de pintura. Adequada para utilização em automóveis, bricolage e indústria. Boa aderência ao metal, vidro, plástico e borracha. Não deixa resíduos de cola quando utilizada até 60°C. Resistente aos solventes. Não é resistente aos raios UV (quando utilizada no exterior, remover no prazo de 8 horas após a aplicação)

Números do artigo

Referência MA2550HPX
EAN 8711347178773
UBB 500619974461
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr MA2550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.