text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de máscara HPX Creme 19mm x 50m MA1950


Fita de máscara, com qualidade de pintura. Adequada para utilização em automóveis, bricolage e indústria. Boa aderência ao metal, vidro, plástico e borracha. Não deixa resíduos de cola quando utilizada até 60°C. Resistente aos solventes. Não é resistente aos raios UV (quando utilizada no exterior, remover no prazo de 8 horas após a aplicação)

Artículo No. MA1950HPX
Cor Outro
Largura 19
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Cor Outro
Largura 19
Resistente aos raios UV Não
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 50
Material Papel crepom
Resistência à temperatura (°C) 60 - 80
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 100.47
Código pautal 48114120
Type 60°C Masking Tape

Descripción

Fita de máscara, com qualidade de pintura. Adequada para utilização em automóveis, bricolage e indústria. Boa aderência ao metal, vidro, plástico e borracha. Não deixa resíduos de cola quando utilizada até 60°C. Resistente aos solventes. Não é resistente aos raios UV (quando utilizada no exterior, remover no prazo de 8 horas após a aplicação)

Números de artículo

Artículo No. MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr MA1950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.