text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de máscara HPX Azul 3mm x 33m


Referência 1L544843
Cor Azul
Largura 3
Espessura (mm) 0.14
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 140 - 140
Auto-aderente/amalgamante Sim
Embalado por 40
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Azul
Largura 3
Espessura (mm) 0.14
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 140 - 140
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Type Fine Line Tape

Números do artigo

Referência 1L544843
EAN 8711347114658
UBB 500647477156
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr FL0333
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.