text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de máscara HPX 4400 Laranja 38mm x 50m FP3850


Fita de máscara “dourada” de alta qualidade, para arestas extremamente afiadas. Boa aderência a metal, vidro, plásticos e borracha. Resistente a solventes. Resistente aos raios UV, não deixa resíduos na maioria dos substratos se for removida no prazo de 4 meses após a aplicação. Também adequada como fita de linhas finas para aplicações automóveis

Referência FP3850HPX
Cor Orange
Largura 38
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.09
Comprimento (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Largura 38
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.09
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 100 - 100
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 168
Código pautal 48114120
Type Masking Tape

Descrição

Fita de máscara “dourada” de alta qualidade, para arestas extremamente afiadas. Boa aderência a metal, vidro, plásticos e borracha. Resistente a solventes. Resistente aos raios UV, não deixa resíduos na maioria dos substratos se for removida no prazo de 4 meses após a aplicação. Também adequada como fita de linhas finas para aplicações automóveis

Números do artigo

Referência FP3850HPX
EAN 5425014220841
UBB 500619969354
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr FP3850
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.