text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de máscara HPX 4400 Laranja 19mm x 50m FP1950


Fita de máscara “dourada” de alta qualidade, para arestas extremamente afiadas. Boa aderência a metal, vidro, plásticos e borracha. Resistente a solventes. Resistente aos raios UV, não deixa resíduos na maioria dos substratos se for removida no prazo de 4 meses após a aplicação. Também adequada como fita de linhas finas para aplicações automóveis

Referência FP1950HPX
Cor Orange
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.09
Comprimento (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.09
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 100 - 100
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 84
Código pautal 48114120
Type Masking Tape

Descrição

Fita de máscara “dourada” de alta qualidade, para arestas extremamente afiadas. Boa aderência a metal, vidro, plásticos e borracha. Resistente a solventes. Resistente aos raios UV, não deixa resíduos na maioria dos substratos se for removida no prazo de 4 meses após a aplicação. Também adequada como fita de linhas finas para aplicações automóveis

Números do artigo

Referência FP1950HPX
EAN 5425014224719
UBB 500619969271
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr FP1950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.