text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Fita de máscara 3M com suporte de papel/adesivo de borracha Bege 48 mm x 50 m x 0,14 mm


A 3M™ Value Masking Tape 101E é uma fita de papel crepe suave e multiusos para aplicações ligeiras em interiores à temperatura ambiente. É ideal para mascarar tintas não críticas, mas também para agrupar, selar, fixar e outras aplicações. A fita de mascaramento económica de valor geral para aplicações ligeiras em interiores à temperatura ambiente é uma

Referência 8C656935
Cor Outro
Largura 48
Espessura (mm) 0.12
Comprimento 50
Material Papel crepom
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 48
Espessura (mm) 0.12
Comprimento 50
Material Papel crepom
Resistência à temperatura (°C) 30 - 30
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Type 7100260271

Descrição

A 3M™ Value Masking Tape 101E é uma fita de papel crepe suave e multiusos para aplicações ligeiras em interiores à temperatura ambiente. É ideal para mascarar tintas não críticas, mas também para agrupar, selar, fixar e outras aplicações. A fita de mascaramento económica de valor geral para aplicações ligeiras em interiores à temperatura ambiente é uma fita adesiva de cor camurça, com 0,12 mm de espessura e adesivo de borracha para aplicações gerais (fixação temporária, mascaramento para pintura sem queimar, etc.). Proporciona conformabilidade em superfícies irregulares e à volta de cantos e pode ser rasgada à mão para uma utilização fácil

Números do artigo

Referência 8C656935
EAN 4046719937677
UBB 500647636629
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr 101E48
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.