text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de isolamento HPX 52400 Cinzenta 50mm x 10M


PVC insulation tape. Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications. Excellent cold weather handling.

Referência 6O841057
Cor Cinza
Largura 50
Espessura (mm) 0.19
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Largura 50
Espessura (mm) 0.19
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX

Descrição

PVC insulation tape. Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications. Excellent cold weather handling.

Números do artigo

Referência 6O841057
EAN 5425014229158
UBB 500647482917
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr GI5010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.