text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fita de isolamento HPX 52100 Azul 19mm x 20m IL1920


Adequado para o isolamento elétrico e para o reforço, proteção e reparação. Retardador de chama. Com aprovação VDE. Rasgável à mão

Numer artykułu IL1920HPX
Cor Azul
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 20
Material Policloreto de vinila (PVC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Cor Azul
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 20
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 75.07
Código pautal 39191080
Type Insulation Tape

Opis

Adequado para o isolamento elétrico e para o reforço, proteção e reparação. Retardador de chama. Com aprovação VDE. Rasgável à mão

Numery artykułów

Numer artykułu IL1920HPX
EAN 5425014223620
UBB 500619970576
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr IL1920
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.