text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fita de isolamento HPX 5200 Preta 50mm x 33m IB5033


Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Numer artykułu IB5033HPX
Cor Preto
Largura 50
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Cor Preto
Largura 50
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 339
Código pautal 39191080
Type Insulation Tape

Opis

Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Numery artykułów

Numer artykułu IB5033HPX
EAN 5425014220223
UBB 500619969925
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr IB5033
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.