text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de isolamento HPX 5200 Preta 15mm x 10M IB1510


Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Referência IB1510HPX
Cor Preto
Largura 15
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 15
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 32
Type Insulation Tape

Descrição

Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Números do artigo

Referência IB1510HPX
EAN 5425014220933
UBB 500619969685
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IB1510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.