Fitas de embalamento
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
Fitas
Fitas de embalamento
2U139208
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
Fita de filamento 3M 8981 Transparente 12mm x 50m
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
2U139208
Largura
12
Espessura (mm)
0.168
Comprimento (mm)
50
Resistência à temperatura (°C)
60 - 60
Transparente
Sim
Marca
3M
Model
Scotch
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
12
Espessura (mm)
0.168
Comprimento (mm)
50
Resistência à temperatura (°C)
60 - 60
Transparente
Sim
Marca
3M
Model
Scotch
Type
7000095574
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2U139208
EAN
8021684336157
UBB
500667420110
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
898112