Fitas de embalamento
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
Fitas
Fitas de embalamento
8959193M
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
Fita de filamento 3M 8959 Transparente 19mm x 50m
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
8959193M
Largura
19
Espessura (mm)
0.145
Comprimento (mm)
50
Resistência à temperatura (°C)
60 - 60
Transparente
Sim
Marca
3M
Model
Scotch
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
19
Espessura (mm)
0.145
Comprimento (mm)
50
Resistência à temperatura (°C)
60 - 60
Transparente
Sim
Marca
3M
Model
Scotch
Type
7000096084
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8959193M
EAN
8000280442219
UBB
500614760113
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
895919