Fitas de fixação
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
Maquinação
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
Fitas
Fitas de fixação
7O229663
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
Fita de espuma dupla face 3M 4905 Transparente 25mm x 66m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7O229663
Largura
25
Espessura (mm)
0.5
Comprimento (mm)
66
Resistência à temperatura (°C)
90 - 90
Transparente
Sim
Marca
3M
Código pautal
3919108090
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
25
Espessura (mm)
0.5
Comprimento (mm)
66
Resistência à temperatura (°C)
90 - 90
Transparente
Sim
Marca
3M
Código pautal
3919108090
Type
7000123596
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O229663
EAN
4001895593987
UBB
500667407596
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
7000072267