text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de espuma de revestimento duplo HPX Transparente 19mm x 50m UM1950


Fita adesiva transparente de dupla face com elevada força adesiva. Muito resistente à humidade, aos raios UV e a temperaturas elevadas. Para a colocação de placas de identificação, faixas, etc.. Adequada para ABS, poliéster e EPDM

Referência UM1950HPX
Cor Outro
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.2
Dupla face Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.2
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 50
Material Polyester
Resistência à temperatura (°C) 100 - 100
Transparente Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 282
Código pautal 39191080
Type Mounting Tape

Descrição

Fita adesiva transparente de dupla face com elevada força adesiva. Muito resistente à humidade, aos raios UV e a temperaturas elevadas. Para a colocação de placas de identificação, faixas, etc.. Adequada para ABS, poliéster e EPDM

Números do artigo

Referência UM1950HPX
EAN 5425014220247
UBB 500619972481
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr UM1950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.