Fitas de fixação
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
Fitas
Fitas de fixação
2W866153
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
Fita de espuma de revestimento duplo 3M 4026 Branco 25mm x 33m
Adiconar catálogo
Referência
2W866153
Largura
25
Espessura (mm)
1.6
Comprimento (mm)
33
Resistência à temperatura (°C)
105 - 105
Marca
3M
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
25
Espessura (mm)
1.6
Comprimento (mm)
33
Resistência à temperatura (°C)
105 - 105
Marca
3M
Type
7100091133
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A Fita de Espuma de Uretano Duplo Revestida 3M™ 4026 é uma fita de espuma de uretano de célula aberta, branca, com 1,6 mm de espessura e revestimento duplo, com um forro de papel que oferece uma elevada resistência ao cisalhamento quando utilizada para tarefas de montagem no interior.A Fita de Espuma de Uretano Duplo Revestida 3M™ 4026 é uma espuma de uretano duplo revestida com 1,6 mm de espessura e 290 kg/m3 de densidade com um adesivo acrílico. Utilize a fita de espuma de uretano de revestimento duplo 3M™ 4026 para aplicações de montagem no interior. A nossa fita de espuma de uretano espessa, de célula aberta e duplo revestimento com um revestimento de papel une as superfícies e proporciona comodidade de manuseamento. As fitas de espuma de uretano de revestimento duplo 3M™ são espumas conformáveis que utilizam um sistema adesivo acrílico de fixação a altas temperaturas e oferecem uma elevada resistência ao cisalhamento.
Números do artigo
Referência
2W866153
UBB
500652482919
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
402625