Fitas especiais
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
Fitas
Fitas especiais
92412553M
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
Fita de transferência 3M 924EU Transparente 12mm x 55m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
92412553M
Cor
Incolor
Largura
12
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
0.05
Comprimento (mm)
55
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
80 - 80
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 72
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Incolor
Largura
12
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
0.05
Comprimento (mm)
55
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
80 - 80
Transparente
Sim
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M
Peso por peça (g)
3418.5
Model
Scotch
Type
7000116638
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
92412553M
EAN
5010027728509
UBB
500614764172
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
7000116638