Fitas de alumínio
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
Fitas
Fitas de alumínio
425123M
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
Fita de alumínio 3M 425 Silver 12mm x 55m
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
425123M
Largura
12
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
0.12
Comprimento (mm)
55
Resistência à temperatura (°C)
155 - 155
Isolante
Sim
Fluorescente
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
12
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
0.12
Comprimento (mm)
55
Resistência à temperatura (°C)
155 - 155
Isolante
Sim
Fluorescente
Sim
Marca
3M
Type
7100229093
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
425123M
UBB
500614735883
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
42512