text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita antiderrapante HPX Preta 50mm x 18M SB5018


Proteção antiderrapante em superfícies lisas. Adequado tanto para aplicações industriais como para uso doméstico. Elevada aderência. Resistente ao óleo e à água. Para utilização em interiores e exteriores

Referência SB5018HPX
Cor Preto
Largura 50
Espessura (mm) 0.8
Comprimento (mm) 18
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 50
Espessura (mm) 0.8
Comprimento (mm) 18
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 50 - 50
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 801
Type Safety Grip Tape

Descrição

Proteção antiderrapante em superfícies lisas. Adequado tanto para aplicações industriais como para uso doméstico. Elevada aderência. Resistente ao óleo e à água. Para utilização em interiores e exteriores

Números do artigo

Referência SB5018HPX
EAN 5425014224214
UBB 500619972069
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr SB5018
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.