text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita antiderrapante HPX Preta 25mm x 18m SB2518


Proteção antiderrapante em superfícies lisas. Adequado tanto para aplicações industriais como para uso doméstico. Elevada aderência. Resistente ao óleo e à água. Para utilização em interiores e exteriores

Referência SB2518HPX
Cor Preto
Largura 25
Espessura (mm) 0.8
Comprimento (mm) 18
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 25
Espessura (mm) 0.8
Comprimento (mm) 18
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 50 - 50
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 399
Código pautal 68053000
Type Safety Grip Tape

Descrição

Proteção antiderrapante em superfícies lisas. Adequado tanto para aplicações industriais como para uso doméstico. Elevada aderência. Resistente ao óleo e à água. Para utilização em interiores e exteriores

Números do artigo

Referência SB2518HPX
EAN 5425014224177
UBB 500619971988
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr SB2518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.