text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita antiderrapante HPX Amarelo/Preto 25mm x 18m SY2518


Proteção antiderrapante em superfícies lisas. Adequado tanto para aplicações industriais como para uso doméstico. Elevada aderência. Resistente ao óleo e à água. Para utilização em interiores e exteriores

Referência SY2518HPX
Cor Multicolorido
Largura 25
Espessura (mm) 0.8
Comprimento (mm) 18
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Largura 25
Espessura (mm) 0.8
Comprimento (mm) 18
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 50 - 50
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 399
Type Safety Grip Tape

Descrição

Proteção antiderrapante em superfícies lisas. Adequado tanto para aplicações industriais como para uso doméstico. Elevada aderência. Resistente ao óleo e à água. Para utilização em interiores e exteriores

Números do artigo

Referência SY2518HPX
EAN 5425014224191
UBB 500619972226
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr SY2518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.