Fitas adesivas
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
Fitas
Fitas adesivas
3R951560
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
Fita adesiva HPX laranja 48 mm x 50 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3R951560
Cor
Orange
Cor
Orange
Largura
48
Resistente aos raios UV
Não
Espessura (mm)
0.2
Auto-extinguível
Não
Dupla face
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 24
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Orange
Cor
Orange
Largura
48
Resistente aos raios UV
Não
Espessura (mm)
0.2
Auto-extinguível
Não
Dupla face
Não
Comprimento (mm)
50
Material
Polietileno (PE)
Resistência à temperatura (°C)
75 - 75
Fotoluminescente (brilha no escuro)
Não
Transparente
Não
Isolante
Não
Adequado para alta tensão
Não
Vulcanização
Não
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Fluorescente
Não
Marca
HPX
Código pautal
59061000
Type
Product Tape
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3R951560
EAN
5407004561370
UBB
500700844839
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
EO4850