text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita adesiva HPX 6200 Silver 100mm x 50m CS10050


Fita em tecido muito forte, universal e de alta qualidade, com elevada força adesiva. Adequada para a fixação e reparação de canos, tubos, mangueiras de jardim, etc.. Rasgável à mão. Impermeável e resistente às intempéries

Referência CS10050HPX
Cor Silver
Largura 100
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Silver
Largura 100
Espessura (mm) 0.3
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 60 - 80
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 1860
Código pautal 59061000
Type Repair Tape

Descrição

Fita em tecido muito forte, universal e de alta qualidade, com elevada força adesiva. Adequada para a fixação e reparação de canos, tubos, mangueiras de jardim, etc.. Rasgável à mão. Impermeável e resistente às intempéries

Números do artigo

Referência CS10050HPX
EAN 5425014224764
UBB 500619967945
UNSPSC 31201501
Artigo do fabricante nr CS10050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.